BURNDY Dar Dil Sıkıştırma Pabuçları, Standart Namlu, 2 Delik
stil | Model | Damızlık Boyutu | Kablo Boyutu | Kablo Boyut Kodu | genişlik | Renk kodu | Kalıp Kodu | Delik Merkezi Sona Kadar | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA2CL2NT14 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.48 " | Kahverengi | 10 | 0.31 " | İki Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Pabucu | €27.76 | |
B | YA44L2NT38FX | 3 / 8 " | 777 kcmil | 750 kcmil | 1.63 " | Sarı | L115 | 0.5 " | İki Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Esnek Kulp | €232.14 |
Dar Dilli Sıkıştırma Kulpları, Standart Namlu, 2 Delik
Burndy sıkıştırma pabuçları güvenilir bağlantılar sağlar. Dar dil tasarımı, terminalin dar alanlara sığmasını sağlar. UL listeli ve CSA sertifikalı bu pabuçların, çeşitli bara uygulamalarına uyma esnekliği sağlamak için iki deliği vardır. Uzun ömürlü korozyon direnci sağlamak için elektro kalay kaplamaya sahiptirler. Bu üniteler 1/4 ve 3/8 inç saplama boyutlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kuşakları
- Tekerlek Dolly
- Pnömatik Kondens Ayırıcılar
- Kalıp Taşıyıcı Kaldırma Masaları
- İndüksiyon Şarj Cihazı Tabanları
- Lambalar
- Güç İletim Kayışları
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Rıhtım Ekipmanları
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- RONSTAN İpliği Kilitleyen Hızlı Bağlantı
- WINTERS INSTRUMENTS TAS-LF Endüstriyel Termometre
- PETERSEN PRODUCTS 161 Serisi Kaldırma Çantası
- ANVIL Yiv Açıcılar
- SUPER-STRUT U501 Serisi Kiriş Kelepçesi
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 5/8-18 Unf
- SPEARS VALVES CPVC Boru Flanşları Van Taş Stili, Soket x Çok Cıvata Desenli Halka
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 125 IPS Fabrikasyon Fitting 15 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Vanalar Normal Stil, DIN Soket, FKM
- SPEEDAIRE Kısma Valfleri