Extech 475044 | Ölçer Dijital Kuvvet 0 - 44 Lbs | 1tz42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 475044 Dijital Kuvvet Ölçer 0 - 44 Lbs | AB3KXP 1TZ42

EXTECH 475044 Ölçer Dijital Kuvvet 0 - 44 Lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3KXP Model: 475044Çapraz Referans: 1TZ42
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
€877.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
doğruluk+/-% 0.5 + 2 Basamak
ekran5 basamaklı LCD
işlevYaylar, Kayışlar veya herhangi bir Mekanik Mekanizmada Gerilim (Çekme) Sıkıştırma (İtme) Ölçün
Aralık44 Lb./20 Kg / 196 K
çözüm0.01 lb./0.01 kg / 0.05N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukAralıkçözümÜcret
EXTECH 475040 Ölçer Dijital Kuvvet 0.05 - 176 Ons | AD3HGL 3ZH93 475040+/-% 0.4 + 1 Haneli176 Oz./5000 gr / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N€614.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 475044 Ölçer Dijital Kuvvet 0 - 44 Lbs
€877.58 / Adet