Extech Co240 | İç Hava Kalitesi Karbon Dioksit Ölçer | 30zv04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH CO240 İç Hava Kalitesi Karbon Dioksit Ölçer | AG2AEZ 30ZV04

EXTECH CO240 İç Hava Kalitesi Karbon Dioksit Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2AEZ Modeli: CO240Çapraz Referans: 30ZV04

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€486.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Hava Kalitesi Karbondioksit Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Karbondioksit Konsantrasyonu0 - 9,999 ppm
Veri tutmaEvet
Veri depolamaEvet
Çiğ Noktası Aralığı-99.22 Derece ila 118 Derece F (-72.9 Derece ila 47 Derece C)
ekranÇift arkadan aydınlatmalı LCD
Nem Doğruluğu5 Derece F'de rdg'nin +/-% 77'i
Güç Kaynağı(6) AAA Piller
Bağıl Nem Aralığı10% 90% için
çözüm0.1 Dereceleri
Sıcaklık. menzil14 Derece 122 Derece F (-10 Derece ila 50 Derece C)
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı12.2 Derece 118.8 Derece F (-11 Derece ila 48.2 Derece C)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9027106000

Ürün Detayı:

  • Düşük Pil Göstergesi (Evet)
  • Özel Özellikler: CO2 Gazını Hızlıca Algılamak için Havalandırmalı Bilye ile Tasarlandı, Aynı Anda Karbon Dioksit ve Sıcaklık veya Nemi Gösterir, Sesli Bipleyici Alarmı Varsayılan 1000 ppm'de (Kullanıcı Tarafından Ayarlanabilir)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH CO240 İç Hava Kalitesi Karbon Dioksit Ölçer
€486.06 / Adet