Extech Do600 | Çözünmüş Oksijen Ölçer | 5ay42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH DO600 Çözünmüş Oksijen Ölçer | AE3BHB 5AY42

EXTECH DO600 Çözünmüş Oksijen Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BHB Modeli: DO600Çapraz Referans: 5AY42

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€403.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çözünmüş Oksijen Ölçer
Otomatik Sıcaklık TelafisiYok hayır
ayarlama1 Noktası
ekranLCD
Gösterilen Sıcaklık Aralığı32 ila 122 Derece F, 0 ila 50 Derece C
Çözünmüş Oksijen Aralığı0% etmek 200.0
Çözünmüş Oksijen Aralığı Doğruluğu+/- 2% FS
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 - 122 Derece
Oksijen Konsantrasyonu0% etmek 200
Oksijen Konsantrasyon Doğruluğu+/- 2%
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece F
Su geçirmezEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9027808030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Prob Telafisi (Bin Tuz Başına 0 ila 50 Parça, Rakım 0 ila 20,000 Ft)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuekranÇalışma sıcaklığı. AralıkSıcaklık DoğrulukSu geçirmezÜcret
EXTECH 407510 Metre Çözünmüş Oksijen | AD8GDH 4KC32 4075104 MLCD32 - 122 Derece+/- 1.5 Derece FYok hayır€670.36
EXTECH DO210 Çözünmüş Oksijen Ölçer 9V Pil | AH3AXA 30XM73 DO2104mÇift LCD0 Derece a 50 Derece0.8 Derece CYok hayır€432.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH DO600 Çözünmüş Oksijen Ölçer
€403.87 / Adet