Extech Do210 | Çözünmüş Oksijen Ölçer 9v Pil | 30xm73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH DO210 Çözünmüş Oksijen Ölçer 9V Pil | AH3AXA 30XM73

EXTECH DO210 Çözünmüş Oksijen Ölçer 9V Pil

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3AXA Modeli: DO210Çapraz Referans: 30XM73
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
€432.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çözünmüş Oksijen Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Otomatik Sıcaklık TelafisiEvet
Kablo Uzunluğu4m
ayarlamaTaze Hava
ekranÇift LCD
Gösterilen Sıcaklık Aralığı32 Derece ila 122 Derece F, 0 Derece ila 50 Derece C
Çözünmüş Oksijen Aralığı0 ila 20 mg / L
Çözünmüş Oksijen Aralığı Doğruluğu+/- 0.4mg / L
Test Sayısı0
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece a 50 Derece
Oksijen Konsantrasyonu0% etmek 100
Oksijen Konsantrasyon Doğruluğu+/- 0.7%
Güç Kaynağı9V Pil
Sıcaklık Doğruluk0.8 Derece C
Sıcaklık çözüm0.1 Derece C
Sıcaklık Telafi Aralığı0 Derece 50 Derece C
Su geçirmezYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)14.99
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Çözünmüş Oksijen Çözünürlüğü : 0.1mg/L
  • Oksijen Konsantrasyon Çözünürlüğü : %0.1
  • Prob Telafisi : Rakım ve Tuzluluk

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuekranÇalışma sıcaklığı. AralıkSıcaklık DoğrulukSu geçirmezÜcret
EXTECH 407510 Metre Çözünmüş Oksijen | AD8GDH 4KC32 4075104 MLCD32 - 122 Derece+/- 1.5 Derece FYok hayır€670.36
EXTECH DO600 Çözünmüş Oksijen Ölçer | AE3BHB 5AY42 DO600-LCD32 - 122 Derece+/- 1.8 Derece FEvet€403.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH DO210 Çözünmüş Oksijen Ölçer 9V Pil
€432.73 / Adet