Extech Do610 | Exstik Ii Do/ph/iletkenlik Kiti | 5ay43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/iletkenlik Kiti | AE3BHC 5AY43

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/iletkenlik Kiti

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BHC Modeli: DO610Çapraz Referans: 5AY43
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
€797.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çözünmüş Oksijen Ölçer Kiti
Otomatik Sıcaklık TelafisiEvet
ayarlama1,2 veya 3 Puan
ekranLCD
Gösterilen Sıcaklık Aralığı32 ila 122 Derece F, 0 ila 50 Derece C
Çözünmüş Oksijen Aralığı%0 - 200.0, 0 - 20.00 ppm
Çözünmüş Oksijen Aralığı Doğruluğu+/-% 2 FS
Elektrik İletkenlik Aralığı0 - 199.9 mikronS/cm,200 - 1999 mikronS/cm,2.00 - 19.99mS/cm
Çalışma sıcaklığı. Aralık23 ila 194 Derece pH/İletkenlik; 32 ila 122 Derece DO
Oksijen Konsantrasyonu0% etmek 200
Oksijen Konsantrasyon Doğruluğu+/-% 2 Tam Ölçek
pH Doğruluğu+/-% 2 FS
pH aralığı0.00 için 14.00
Tuzluluk Aralığı0 - 99.9ppm (mg/L),100 - 999ppm (mg/L),1.00 - 9.99ppt (g/L)
Alt Kategoriel
TDS Doğruluğu+/-% 2 FS
TDS Aralığı0 - 99.9 ppm, 100 - 999 ppm, 1.0 - 9.99 ppt
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece F
Su geçirmezEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9027808030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Prob Telafisi (Bin Tuz Başına 0 ila 50 Parça, Rakım 0 ila 20,000 Ft)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
EXTECH DO600-K Çözünmüş Oksijen Ölçüm Kiti | AD2YBL 3WFT6 DO600-K32 - 122 Derece€540.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/iletkenlik Kiti
€797.08 / Adet