Extech Ea30 | Sayaç Işığı | 3my54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH EA30 Metre Işık | AD2CRG 3MY54

EXTECH EA30 Metre Işık

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CRG Model: EA30Çapraz Referans: 3MY54

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€324.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işık ölçer
doğruluk+/- 3%
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi6 AAA
Kordon uzunluğu39 "
Veri tutmaEvet
ekranGeniş LCD, Simüle Edilmiş Analog Bargrafa Sahiptir
Ölçüm aralığı0 - 40,000 FC; 0 - 400,000 Lüks
En az en çok. HafızaEvet
Tepe tutuşuEvet
çözüm0.01 FC veya 0.01 Lux

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu9027808090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+doğrulukOtomatik KapanmaÖlçüm aralığıçözümPil TipiKalibrasyon SertifikasıKordon uzunluğuÜcret
EXTECH SDL400 Işık Ölçer Veri Kaydedici | AA4WMF 13G531 SDL400Işık ölçer+/- 4%Evet0 - 10,000 FC, 0 - 100,000 Lüks0.1Fc / 1Lux(6) AAİsteğe bağlı39 "(1 m)€548.45
EXTECH SDL400-NIST Işık Ölçer Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTIşık ölçer+/- 4%Evet0 - 10,000 FC, 0 - 100,000 Lüks0.1Fc / 1LuxAANIST Sertifikası dahil39 "(1 m)€712.29
EXTECH LT300 Işık Ölçer 0 - 20k Fc 0 - 200k Lüks | AA8UUF 1AEV6 LT300Işık ölçer+/- 5%Evet0 - 40,000 FC; 0 - 400,000 Lüks0.01 FC veya 0.01 Lux9VYok hayır24 "€334.48
EXTECH 401025 Dijital Işık Ölçer 0-5000 Ayak Mum | AA9WTL 1H153 401025Işık ölçer+/-% 5 +/- 2 Basamak-0 - 5000 FC; 0 - 50,000 Lüks0.1 FC veya 1.0 Lux9V--€239.20
EXTECH HD450 Işık Ölçer 0.01-40000 Fc Veri Kaydı | AB9QAX 2ENE5 HD450Işık ölçer+/- 5%Evet0.01 - 40,000 FC; 0.1 - 400,000 Lüks0.01 FC veya 0.1 Lux9V-39 "(1 m)€492.98
EXTECH HD450-NIST Işık Ölçer Veri Kaydı Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTIşık ölçer+/- 5%Evet0.01 - 40,000 FC; 0.1 - 400,000 Lüks0.01 FC veya 0.1 Lux9VNIST39 "(1 m)€625.18
EXTECH EA30-NIST Işık Ölçer Aralığı 0 - 40000 Fc Nist | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTIşık ölçer+/- 3%Evet0 - 40,000 FC; 0 - 400,000 Lüks0.01 FC veya 0.01 Lux6 AAANIST39 "€634.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH EA30 Metre Işık
€324.74 / Adet