Extech EC170 Tuzluluk ve Sıcaklık Ölçer | 25kc69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH EC170 Tuzluluk Ölçer, ATC, LCD, 1 Nokta Kalibrasyonu, 32 - 122 derece F | AF8FAM 25KC69

EXTECH EC170 Tuzluluk Ölçer, ATC, LCD, 1 Nokta Kalibrasyonu, 32 ila 122 derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8FAM Model: EC170Çapraz Referans: 25KC69

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€129.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tuzluluk Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Otomatik Sıcaklık TelafisiEvet
ayarlama1 Noktası
ekranLCD
Gösterilen Sıcaklık Aralığı32 Derece - 122 Derece F (0 Derece - 50 Derece C)
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 122 Derece F
Güç Kaynağı(4) LR44 Piller
Tuzluluk Doğruluğu+/-% 2 FS
Tuzluluk Aralığı0 ile 10.00 ppt, 10.01 ile 70.1 ppt
Sıcaklık Doğruluk+/- 0.9 Derece F / 0.5 Derece C
Sıcaklık çözüm0.1 Derece F
Sıcaklık Telafi Aralığı32 Derece - 122 Derece F (0 Derece - 50 Derece C)
Su geçirmezEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu9027808090

Ürün Detayı:

  • Tuz seviyesini (TDS) ve suyun iletkenlik seviyelerini belirlemek için bir ATC (Otomatik Sıcaklık Telafisi) özelliğine sahip tuzluluk ve sıcaklık ölçer
  • Doğru dijital okumalar için LCD ekranlı su geçirmez (IP65 dereceli) yapıya sahiptir ve 32 - 122 derece F aralığındaki sıcaklıkları kaldırabilir
  • Veri tutma, otomatik kapanma ve düşük pil göstergeleri sağlar
  • 2 aralıklı ölçüm ayarını kolaylaştıran otomatik aralık ölçüm cihazı ile donatılmıştır; Doğru gerilim ve akım okumaları için 0 - 10 ppt ve 10.01 - 70.1 ppt
  • 2 çözünürlüklü tuzluluk ölçümleri için + / -% 0.01 ve 0.9 ° F çözünürlüklü sıcaklık (derece F) ölçümleri için + -% 0.1
  • Dahili NaCl İletkenliği TDS'ye dönüştürme faktörü
  • 4 LR44 pil ile güçlendirilmiştir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH EC170 Tuzluluk Ölçer, ATC, LCD, 1 Nokta Kalibrasyonu, 32 ila 122 derece F
€129.78 / Adet