Extech Ex310-nist | Mini Dijital Multimetre 600v 2000 Kohm | 1ptl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH EX310-NIST Mini Dijital Multimetre 600v 2000 Kohms | AB2YGC 1PTL4

EXTECH EX310-NIST Mini Dijital Multimetre 600v 2000 Kohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YGC Modeli: EX310-NISTÇapraz Referans: 1PTL4
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
€151.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital multimetre
AC YanıtıOrtalama
İşitilebilir SüreklilikEvet
Otomatik KapanmaEvet
Temel DC Doğruluğu+/-% 0.5 + 2 Basamak
Pil Tipi9V Alkali
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Sayımlar2000
Veri tutmaYok hayır
Veri kaydıYok hayır
ekranLCD
arayüzeyHayır
Maks. Alan sayısı AC Amper10
Maks. Alan sayısı AC Volt600
Maks. Alan sayısı DC Amper10
Maks. Alan sayısı DC Volt600
Maks. Alan sayısı Ohm2000 kiloohm
En az en çok. HafızaYok hayır
Multimetre StiliCep
Tepe tutuşuYok hayır
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V, KAT II 1000V
Sıcaklık. menzilSıcaklık Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Diyot Testi (Evet)
  • Özel Özellikler: 100 - 600VAC Temassız Gerilim Dedektörü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüvenlik DerecelendirmesiPil TipiKalibrasyon SertifikasıSıcaklık. menzilSayımlarVeri tutmaekranGörev DöngüsüÜcret
EXTECH EX470 Dijital Multimetre 750v 20a 40 Mohm | AA9WKL 1GUH1 EX470KAT III 600V, KAT II 1000V9V AlkaliYok hayır-58 ila 1382 Derece F (-50 ila 270 Derece C)4000EvetLCD0.1% etmek 99.9€198.35
EXTECH EX430-NIST Dijital Multimetre 750v 20a 40 Mohm | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V AlkaliNIST-4 ila 1382 Derece F (-20 ila 750 Derece C)4000EvetLCD0.1% etmek 99.9€229.14
EXTECH EX470-NIST Dijital Multimetre 750v 20a 40 Mohm | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V AlkaliNIST-58 ila 1382 Derece F (-50 ila 270 Derece C)4000EvetLCD0.1% etmek 99.9€400.21
EXTECH EX503 Endüstriyel Dijital Multimetre 40 Mohm | AB2YFW 1PTK1 EX503KAT III 1000V, KAT IV 600V9V AlkaliYok hayırSıcaklık Yok4000EvetArkadan aydınlatmalı LCD0.1% etmek 99.9€135.33
EXTECH EX505 Endüstriyel Dijital Multimetre 40 Mohm | AB2YFX 1PTK3 EX505KAT III 1000V, KAT IV 600V9V AlkaliYok hayır-4 ila 1382 Derece F (-20 ila 750 Derece C)4000EvetArkadan aydınlatmalı LCD0.1% etmek 99.9€211.82
EXTECH EX310 Mini Dijital Multimetre 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310KAT III 600V, KAT II 1000V9V AlkaliYok hayırSıcaklık Yok2000Yok hayırLCD-€57.07
EXTECH EX330 Mini Dijital Multimetre, 600v, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330KAT III 600VAAA AlkanlieYok hayır-4 ila 1382 Derece F (-20 ila 750 Derece C)4000EvetLCD0.1% etmek 99.9€87.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH EX310-NIST Mini Dijital Multimetre 600v 2000 Kohm
€151.65 / Adet