Extech Lcr200 | Lcr Ölçer | 13x084 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH LCR200 Lcr Metre | AA6GGD 13X084

EXTECH LCR200 Lcr Metre

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GGD Modeli: LCR200Çapraz Referans: 13X084 / 5WYU1
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
€490.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LCR Ölçer
İşitilebilir SüreklilikN / A
Otomatik KapanmaEvet Devre Dışı Bırak ile
Pil Tipi9V
Kapasite Aralığı20pF ila 20mF
Sayımlar20,000/2,000
ekranÇift LCD
arayüzeyYerleşik Test Fikstürü, Harici Test Uçları, İsteğe Bağlı SMD Cımbız, İsteğe Bağlı SMD Bileşen Fikstürü
Direnç Aralığı20ohm'dan 200Mohm'a

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kapasitans Doğruluğu (+/- 0.5% rdg +5 basamak))
  • Endüktans Doğruluğu (+/- 0.5% rdg +5 hane))
  • Endüktans Aralığı (20microH - 2000H)
  • Direnç Doğruluğu (+/- 0.5% rdg +5 dijit))
  • Test Frekansları (100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH LCR200 Lcr Metre
€490.84 / Adet