Extech Ma120 | Dijital Pens Ampermetre 200a | 2hpg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH MA120 Dijital Pens Metre 200a | AC2CRU 2HPG3

EXTECH MA120 Dijital Pens Metre 200a

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CRU Modeli: MA120Çapraz Referans: 2HPG3
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
€124.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe metre
AC Akım Doğruluğu+/-% 2 + 5 Basamak
AC YanıtıOrtalama
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiAAA
Kalibrasyon Frekansı50 Hz 60 için
Pens Metre Çene StiliKelepçe Açık
Sayımlar2000
Veri tutmaEvet
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Frekans sayacı1 kHz
Çene Kapasitesi2 / 3 "
Maks. Alan sayısı AC Amper200
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu300 MCM
Maks. Alan sayısı DC Amper200
Çalışma Sıcaklığı.32 ila 86 Derece F
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 300V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Dijital / Analog (Dijital)
  • Özel Özellikler: El feneri, Kelepçe ile Frekans Ölçümü, Otomatik Kademe Değiştirme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.Pil TipiKalibrasyon SertifikasıGüvenlik DerecelendirmesiSıcaklık. menzilKalibrasyon FrekansıSayımlarekranÜcret
EXTECH EX810 Pens Metre 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 ila 104 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 518 Derece F (-50 Derece ila 270 Derece C)50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı€233.82
EXTECH EX830 Pens Metre 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 ila 104 Derece F9V-KAT III 600V-4 Derece ila 1400 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€328.56
EXTECH 380947 Dijital Pens Metre 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 ila 122 Derece FAA-KAT III 300V-50 Hz 60 için4000LCD€491.56
EXTECH 380926 Dijital Pens Metre 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 ila 122 Derece F9V-Kedi IV 600V-50 Hz 60 için5000Arkadan aydınlatmalı€406.91
EXTECH EX623 Pens Metre 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 ila 122 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 1832 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€364.88
EXTECH EX613 Pens Metre 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 ila 122 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 1832 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€248.47
EXTECH 380941 Pens Metre 200a 400 Mohm | AD7LFK 4FB73 38094114 ila 122 Derece FAA-KAT III 300V-40 Hz 400 için4000LCD€467.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH MA120 Dijital Pens Metre 200a
€124.83 / Adet