Extech Ex623 | Pens Ampermetre 400a | 2hpf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH EX623 Pens Metre 400a | AC2CRR 2HPF8

EXTECH EX623 Pens Metre 400a

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2CRR Model: EX623Çapraz Referans: 2HPF8 / 6RGL7
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
€364.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe metre
AC Akım Doğruluğu+/- 1.5%
AC YanıtıTRMS
İşitilebilir SüreklilikEvet
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon Frekansı50 Hz 60 için
kapasitans0.01nF ila 40mF
Pens Metre Çene StiliKelepçe Açık
Sayımlar4000
Veri tutmaEvet
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Frekans sayacı1 Hz ila 40 MHz
Çene Kapasitesi1.25 "
Maks. Alan sayısı AC Amper400
Maks. Alan sayısı AC Volt600
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu500 MCM
Maks. Alan sayısı DC Amper400
Maks. Alan sayısı DC Volt600
Maks. Alan sayısı Ohm40M
Çalışma Sıcaklığı.14 ila 122 Derece F
Tepe tutuşuEvet
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 1832 Derece F
Termometre TipiK Tipi Termokupl

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)31.12
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Dijital / Analog (Dijital)
  • Diyot Testi (Evet)
  • Kalkış (Evet)
  • Temassız Gerilim Dedektörü (Evet)
  • Özel Özellikler: TRMS AC / DC Akım, AC / DC Voltaj, Direnç, Kapasitans, Frekans, Çift K Tipi Sıcaklık, DC mikroamp Akımı, Diyot ve Süreklilik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.Pil TipiKalibrasyon SertifikasıGüvenlik DerecelendirmesiSıcaklık. menzilKalibrasyon FrekansıSayımlarekranÜcret
EXTECH EX810 Pens Metre 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 ila 104 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 518 Derece F (-50 Derece ila 270 Derece C)50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı€233.82
EXTECH EX830 Pens Metre 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 ila 104 Derece F9V-KAT III 600V-4 Derece ila 1400 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€328.56
EXTECH 380947 Dijital Pens Metre 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 ila 122 Derece FAA-KAT III 300V-50 Hz 60 için4000LCD€491.56
EXTECH 380926 Dijital Pens Metre 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 ila 122 Derece F9V-Kedi IV 600V-50 Hz 60 için5000Arkadan aydınlatmalı€406.91
EXTECH EX613 Pens Metre 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 ila 122 Derece F9V-KAT III 600V-58 Derece ila 1832 Derece F50 Hz 60 için4000Arkadan aydınlatmalı LCD€248.47
EXTECH MA120 Dijital Pens Metre 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 ila 86 Derece FAAA-KAT III 300V-50 Hz 60 için2000Arkadan aydınlatmalı LCD€125.08
EXTECH 380941 Pens Metre 200a 400 Mohm | AD7LFK 4FB73 38094114 ila 122 Derece FAA-KAT III 300V-40 Hz 400 için4000LCD€480.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH EX623 Pens Metre 400a
€364.88 / Adet