EXTECH RH200W Wireless Thermometer, -40 To 140 Deg. F Sensor Temperature
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablosuz Termometre |
Taban Genişliği | 5.1 " |
Pil Tipi | 4 AA |
Kasa Rengi | Beyaz |
Kutu Malzemesi | Plastik |
derinlik | 1.6 " |
Ekran boyutu | 4.4 "5.1 x" |
Ekran Tip | Thermometer with LCD |
Nem Doğruluğu | +/-%5 BN |
nem Aralığı | 1% 99% için |
Nem Çözünürlüğü | 1% |
Bellek | Max, min |
Montaj Deliği Çapı | 0.25 " |
Montaj Tipi | 1 Vida Deliği |
Basamak sayısı | 3 |
Montaj Deliği Sayısı | 1 |
Ölçek Tipi | Dijital |
Sensör Malzemesi | Plastik |
Sıcaklık. menzil | 23 ila 122 Deg. F |
Sıcaklık çözüm | 0.1 Deg. F, 0.1 Deg. C |
genişlik | 2.4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00