Extech Rh300-nist | 6rgn6 Sıcaklık Nem Ölçer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH RH300-NIST Sıcaklık/nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AF2CYA 6RGN6

EXTECH RH300-NIST Sıcaklık/nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CYA Modeli: RH300-NISTÇapraz Referans: 6RGN6
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
€469.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Nem Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiAAA
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Veri tutmaEvet
Çiğ Noktası Aralığı-90.4 Derece ila 122 Derece F
ekranDijital 3 Satır LCD
Nem Doğruluğu+/- 3%
Nem Çözünürlüğü%0.1
BellekEn az en çok
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Tepki Süresi60 sn.
Sensör Tipikapasitans
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece F
Sıcaklık. menzilHava -4 Derece ile 122 Derece F / Prob -4 Derece ile 158 Derece F
Sıcaklık çözüm0.1 Derece F
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı-6.9 Derece ila 122 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9025803500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler:% Bağıl Nem, Sıcaklık ve Çiy Noktası veya Yaş Termometre veya Prob Sıcaklığının Eşzamanlı Gösterimi, T1 T2 Diferansiyel (Hava Sıcaklığı Eksi İsteğe Bağlı Harici Prob) ve T2 Çiğlenme Noktası Hesaplar, İsteğe Bağlı Bağıl Nem Kalibrasyon Şişeleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilPil TipiekranBellekBağıl Nem AralığıTepki SüresiSensör TipiSıcaklık DoğrulukÜcret
EXTECH SDL500 Sıcaklık / nem Ölçer 5 - 95 Bağıl Nem Aralığı | AA4WMG 13G532 SDL50032 Derece ila 122 Derece F(6) AAArkadan aydınlatmalı Çift LCDEn az en çok5% etmek 95180 sn.Hassas Kapasitans Sensörü (Nem), Termistör (Sıcaklık)+/- 1.8 Derece F€732.14
EXTECH EN300 Çevre Ölçer, Min/Maks, Çift LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termistör 32 Derece ila 122 Derece F, Tip K -148 Derece ila 2372 Derece F(6) 1.5V AAAÇift LCDEn az en çok10% etmek 95-termistör% 1, 2 Derece F€526.06
EXTECH RH390 Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 Derece ila 199 Derece F9VÇift LCDEn az en çok0% etmek 10030 saniyeden az-+/- 1.8 Derece F€370.82
EXTECH RH490 Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 Derece ila 199 Derece F9VÇift LCDEn az en çok0% etmek 10030 saniyeden az-+/- 1.8 Derece F€770.42
EXTECH RH490-NIST Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 Derece ila 199 Derece F9VÇift LCDEn az en çok0% etmek 10030 saniyeden az-+/- 1.8 Derece F€789.47
EXTECH 44550 Sıcaklık / nem Ölçer 20 ila 90 Bağıl Nem Aralığı | AD2AKW 3LYW6 4455014 Derece ila 122 Derece FLR44 Düğme PilLCDEn az en çok20% etmek 90-Dirençli Seramik (RH), Termistör (Sıcaklık)+/- 2 Derece F€61.25
EXTECH RH300 Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AD7TFP 4GE36 RH300Hava -4 Derece ile 122 Derece F / Prob -4 Derece ile 158 Derece FAAADijital 3 Satır LCDEn az en çok0% etmek 10060 sn.kapasitans+/- 1.8 Derece F€228.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH RH300-NIST Sıcaklık/nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı
€469.82 / Adet