Extech Sdl800 | Deplasmanlı Titreşim Ölçer | 13x134 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH SDL800 Deplasmanlı Titreşim Ölçer | AA6GJC 13X134

EXTECH SDL800 Deplasmanlı Titreşim Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GJC Modeli: SDL800Çapraz Referans: 13X134
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
€1,576.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Ölçer / Veri Kaydedici
doğruluk+/- (% 5 + 2 Hane)
Otomatik KapanmaDevre Dışı Bırak ile
Pil Tipi(6) AA
Veri tutmaEvet
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Frekans aralığı10 - 1k
arayüzeySD Kartı ve RS-232
Hız7.87 inç / sn, 200 mm / sn, 19.99 cm / sn

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu9015806000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hızlanma Aralığı (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
  • Yatak / Dişli Kontrolü (N / A)
  • Özel Özellikler: Datalogger, 20G SD Kartta Excel (R) Formatında 2M Okumaya Kadar Saklar, Yer Değiştirme Ölçümü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukarayüzeyÜcret
EXTECH SDL800-NIST Titreşim Ölçer / Nist ile veri kaydedici | AD4RHW 43Y050 SDL800-NIST+/- 5%veri aktarımı için bir SD kart kullanır€1,635.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH SDL800 Deplasmanlı Titreşim Ölçer
€1,576.23 / Adet