Extech Sdl800-nist | Nist'li Titreşim Ölçer/veri kaydedici | 43y050 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH SDL800-NIST Titreşim Ölçer / Nist ile veri kaydedici | AD4RHW 43Y050

EXTECH SDL800-NIST Nist'li Titreşim Ölçer/veri kaydedici

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4RHW Modeli: SDL800-NISTÇapraz Referans: 43Y050
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
€1,635.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Ölçer / Veri Kaydedici
doğruluk+/- 5%
Pil Ömrü100 saat W Veri Kaydı
Pil Tipi(6) AA
Kalibrasyon SertifikasıEvet
Bağlantı boyutuÖzel
derinlik1.9 "
Dijital OkumaLCD
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Frekans aralığı10kHz için 1Hz
Yükseklik7.2 "
arayüzeyveri aktarımı için bir SD kart kullanır
Uzak ProbEvet
Numune Noktası Saklama20G SD Kartta 2 Milyon Okuma
Gerekli YazılımYok hayır
Zaman aralıkları1 - 3600 Saniye
Hız7.87 inç / sn, 200 mm / sn, 19.99 cm / sn
genişlik2.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9027808090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Excel Biçimi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukarayüzeyÜcret
EXTECH SDL800 Deplasmanlı Titreşim Ölçer | AA6GJC 13X134 SDL800+/- (% 5 + 2 Hane)SD Kartı ve RS-232€1,576.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH SDL800-NIST Nist'li Titreşim Ölçer/veri kaydedici
€1,635.44 / Adet