Extech TL810 | Test Ucu Kiti | 8myw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH TL810 Test Kurşun Kiti | AF4ABD 8MYW5

EXTECH TL810 Test Ucu Kiti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4ABD Model: TL810Çapraz Referans: 8MYW5
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
€71.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Kurşun Kiti
Kurşun Uzunluğu40 "
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 1000V
Voltaj derecesi1000 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu9030908822
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kurşun UzunluğuGüvenlik DerecelendirmesiVoltaj derecesiÜcret
EXTECH TL808-KIT Profesyonel Test Kurşun Kiti 42 İnç Uzunluk | AF3ZAU 8G784 TL808-KİTTest Kurşun Kiti42 "KAT III 1000V-€45.58
EXTECH TL841 Test Uç Kiti 16a 30vac/60vdc | AF6DEA 9XD22 TL841Test Kurşun Kiti-KAT III 1000V, KAT III 300V, KAT II 300V30VAC / 60VDC€154.38
EXTECH TL833 Endüstriyel Test Kurşun Kiti Cat Iii 1000v | AF6DEQ 9XDZ9 TL833Test Kurşun Kiti-KAT III 1000V-€145.85
EXTECH TL831 Test Kurşun Kiti | AF6DHE 9XJG1 TL831Test Kurşun Kiti---€169.67
EXTECH TL809 Test Ucu Kiti, CAT III 1000V, Timsah Klipsi/Probu, 3 1/2 ft Uzunluk, 1 | CP4VRV 55KR09 TL809Test Kurşun Kiti---€22.86
EXTECH 382000 Timsah Klipsli Gerilim Test Uçları, Cat Iii 600V, Timsah Klipsli, 600 V Maks. Volt | CP4VRW 22DC97 382000Timsah klipsleri---€132.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH TL810 Test Ucu Kiti
€71.89 / Adet