<span Class='notranslate'>Extech </span> Vt30 | Digital Multimeter 480v Aaa | 2tkt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH VT30 Digital Multimeter 480v Aaa | AC3HLC 2TKT6

EXTECH VT30 Digital Multimeter 480v Aaa

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HLC Model: VT30Çapraz Referans: 2TKT6
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
€128.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital multimetre
AC YanıtıOrtalama
İşitilebilir SüreklilikEvet
Temel DC Doğruluğu+/- 1%
Pil TipiAAA Alkanlie
Kalibrasyon Frekansı50 Hz 60 için
ekranÇubuk Grafikli LCD
Maks. Alan sayısı AC Amper1.0mA
Maks. Alan sayısı AC Volt480
Maks. Alan sayısı DC Amper1.5mA
Maks. Alan sayısı DC Volt690
Maks. Alan sayısı Ohm1 megaohm
Multimetre StiliCep
Güvenlik DerecelendirmesiKAT IV 600V, KAT III 600V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)31.5
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Çubuk Grafik (Evet)
  • Special Features: Low Impedance Test to Check for Ghost Voltages, (3) Phase Rotation Test, Built In Flashlight, Double Molded Housing

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüvenlik DerecelendirmesiPil TipiKalibrasyon SertifikasıSıcaklık. menzilSayımlarVeri tutmaekranGörev DöngüsüÜcret
EXTECH EX470 Dijital Multimetre 750v 20a 40 Mohm | AA9WKL 1GUH1 EX470KAT III 600V, KAT II 1000V9V AlkaliYok hayır-58 ila 1382 Derece F (-50 ila 270 Derece C)4000EvetLCD0.1% etmek 99.9€198.35
EXTECH EX430-NIST Dijital Multimetre 750v 20a 40 Mohm | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V AlkaliNIST-4 ila 1382 Derece F (-20 ila 750 Derece C)4000EvetLCD0.1% etmek 99.9€229.14
EXTECH EX470-NIST Dijital Multimetre 750v 20a 40 Mohm | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V AlkaliNIST-58 ila 1382 Derece F (-50 ila 270 Derece C)4000EvetLCD0.1% etmek 99.9€400.21
EXTECH EX503 Endüstriyel Dijital Multimetre 40 Mohm | AB2YFW 1PTK1 EX503KAT III 1000V, KAT IV 600V9V AlkaliYok hayırSıcaklık Yok4000EvetArkadan aydınlatmalı LCD0.1% etmek 99.9€135.33
EXTECH EX505 Endüstriyel Dijital Multimetre 40 Mohm | AB2YFX 1PTK3 EX505KAT III 1000V, KAT IV 600V9V AlkaliYok hayır-4 ila 1382 Derece F (-20 ila 750 Derece C)4000EvetArkadan aydınlatmalı LCD0.1% etmek 99.9€211.82
EXTECH EX310 Mini Dijital Multimetre 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310KAT III 600V, KAT II 1000V9V AlkaliYok hayırSıcaklık Yok2000Yok hayırLCD-€57.07
EXTECH EX330 Mini Dijital Multimetre, 600v, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330KAT III 600VAAA AlkanlieYok hayır-4 ila 1382 Derece F (-20 ila 750 Derece C)4000EvetLCD0.1% etmek 99.9€87.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH VT30 Digital Multimeter 480v Aaa
€128.13 / Adet