Extract-all E0-982-4 | Y konektörü 5 X 2.5 inç | 3jdx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKSTRAKT-TÜM E0-982-4 Y-konektör 5 x 2.5 inç | AC9RDC 3JDX9

EXTRACT-ALL E0-982-4 Y-konektörü 5 x 2.5 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9RDC Modeli: E0-982-4Çapraz Referans: 3JDX9
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
€362.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y-Bağlayıcı
Tip5 "Giriş ve İki 2-1 / 2" Çıkış
UPC819724010307

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+TipÜcret
EKSTRAKT-TÜM E0-982-3 Y-konektörü AF3AMH için 5x6 İnç | AC9RDD 3JDY2 E0-982 3-Y-Konektör, Beyaz5 "Giriş ve İki 3" Çıkış€287.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTRACT-ALL E0-982-4 Y-konektörü 5 x 2.5 inç
€362.71 / Adet