Extract-All F-400-1 yeniden doldurulabilir adsorpsiyon modülü, kaynak, lehimleme, zımparalama veya taşlama işlemleri sırasında oluşan kimyasal buharın giderilmesi için hava temizleme sistemleriyle birlikte kullanılır.
Özellikler:
- Extract-All F-400-1 yeniden doldurulabilir filtre modülü, 2 lb CCS aktif karbon içeren 12.5 inçlik yeniden doldurulabilir bir adsorpsiyon modülüdür.
- VOC'leri (uçucu organik bileşikler) ve aşağı çekişli banklar gibi hava temizleme sistemlerinden çeşitli kokuları yakalamak ve çıkarmak için uygundur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Downdraft Hava Temizleme Sistemleri: Bu Extract-All F-400-1 doldurulabilir filtre modülü bunlarla birlikte kullanılır (Extract-All SP-400 ve SP-800) 500 / 800 cfm temizleme kapasiteli hava temizleme sistemleri.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bir filtrenin ömrünü etkileyen faktörler nelerdir?
A.
- Filtre türü
- Toplanan kirleticilerin türü
- kirleticilerin konsantrasyonu
- Proses ve ortam sıcaklığı
- Nem seviyesi
S. Kullanıcılar doldurulabilir filtre modüllerini ne sıklıkla değiştirmelidir?
C. Bu filtreler genellikle kullanım sıklıklarına göre 2 ila 6 ay sonra değiştirilmelidir.
S. Kullanıcılar bu doldurulabilir filtre modülünde filtre ortamını ne zaman değiştirmelidir?
A. Kullanıcılar herhangi bir koku algıladıklarında bu adsorpsiyon modüllerindeki aktif karbon ortamının değiştirme süresini belirleyebilirler.
S. Bu yeniden doldurulabilir filtre modülünde kullanılmış filtre ortamı nasıl atılır?
A. Kullanılmış filtre ortamı, yakalanan kirleticilerin bileşimine bağlı olarak yerel ve eyalet düzenlemeleri izlenerek bertaraf edilebilir.