EXTRACT-ALL SCDD-1250 Aşağı Çekişli Tabla Kendi Kendini Temizleyen 1250 cfm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşağı Çekiş Masası |
Hava akımı | 1250 |
Amper AC | 7.5 |
Renk | Siyah |
Kordon uzunluğu | 10 |
derinlik | 25 |
Filtre Verimliliği | 95 |
Filtre Değerlendirmesi | 1 |
Bitiş | Fırında Boyalı |
Yükseklik | 78 |
Hz | 60 |
MERB | 11 |
dağ | Taşınabilir |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Ses seviyesi | 72 |
Tip | Kendi Kendini Temizleyen |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 210.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00