EXTRACT-ALL SO-987-1 Tekerlekli Taban, 13" Derinlik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Caster Tabanı |
Renk | Siyah |
derinlik | 13 " |
Bitiş | Poliüretan Toz Boya |
Yükseklik | 4" |
Tip | 4 tekerlekli metal |
UPC | 819724012974 |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.58 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
HS kodu | 8716903000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00