EXTRACT-ALL SP-981-2B Kaynak Yakalama Hava Temizleme Sistemi, 12-1/2" Derinlik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Yakalama Hava Temizleme Sistemi |
Hava akımı | 100 - 350 CFM |
Amper AC | 2.8 |
Renk | Beyaz |
Kordon uzunluğu | 7ft. |
derinlik | 12-3 / 4 " |
Bitiş | Poliüretan Toz Boya |
Yükseklik | 42.5 " |
Hz | 60 |
dağ | Kat |
Hız Sayısı | Değişken |
Faz | 1 |
Ses seviyesi | 64 @ 6 ft. |
Tip | Kompakt Duman ve Toz Emici |
UPC | 819724013100 |
Gerilim | 120 |
Watt | 350 |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hortum Çapı | Hava akımı | Amper AC | Hortum uzunluğu | dağ | Hız Sayısı | Faz | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-400 | 4" | Cfm 400 | 2.91 | 5ft. | Kat | 1 | 1 | 70 | €3,903.77 | ||
S-987-2A | 2-1 / 2 " | 100 - 350 CFM | 2.8 | 3ft. 4 1/2ft'ye kadar. | çoklu | Değişken | 1 | 66 @ 6 ft. | €2,068.53 | ||
S-981-2B | 3" | 100 - 350 CFM | 2.8 | 3 ft. 4ft'ye kadar. | Tezgah | Değişken | 1 | 68 @ 6 ft. | €1,590.19 | ||
E-1400G | - | 1520 - 1650 CFM | 2.8 | - | çoklu | 1 | 3 | 72 @ 6 ft | €8,370.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00