FABORY B01000.050.0850 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1/2-13 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 50PK | CG6NJQ 156J06

FABORY B01000.050.0850 Altıgen Başlı Vida, 1/2-13 Diş Ebat, 5 Kalite, 50PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CG6NJQ Model: B01000.050.0850Çapraz Referans: 156J06

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€126.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Bağlantı Elemanı KaplamasıSiyah oksid
Bağlantı Elemanı Uzunluğu8 1 / 2
BitişSiyah oksid
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiStandart
Kafa Genişliği0.75 "
uzunluk8 1 / 2 "
Min. Diş UzunluğuYılında 1 1 / 2
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiAltıgen Başlı Vida
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 302 Derece F
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 10.96
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B01000.050.0850 Altıgen Başlı Vida, 1/2-13 Diş Ebat, 5 Kalite, 50PK
€126.81 / paket