FABORY B07000.125.0700 Socket Head Cap Screw, 7 Inch Length, 1-1/4-7 Thread Size, Alloy Steel Grade, 7PK | CG6WRM 164V56

FABORY B07000.125.0700 Soket Başlı Vida, 7 İnç Uzunluk, 1-1/4-7 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 7PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6WRM Model: B07000.125.0700Çapraz Referans: 164V56

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€222.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 1/4 "-7
Sürücü Boyutu7 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıSiyah oksid
BitişSiyah oksid
sınıfAlaşımlı Çelik
Baş Dia.1.875 "
Baş yüksekliği1.25 "
kafa TipiSilindirik
uzunluk7"
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Min. Diş UzunluğuYılında 3 1 / 8
Rockwell SertliğiC37 ila C45
StandartASME B18.3
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 550 Derece F
Konu Dia.1-1 / 4 "
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 10.63
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B07000.125.0700 Soket Başlı Vida, 7 İnç Uzunluk, 1-1/4-7 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 7PK
€222.26 / paket