FABORY B70411.037.0375 Kama Dübel, 3/8-16 Diş Boyutu, Çelik Dübel, 3/8 İnç Ankraj Çapı, 190PK | CG7PEU 166X25

FABORY B70411.037.0375 Kama Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 3/8 İnç Çapa Çapı, 190PK

Madde: CG7PEU Model: B70411.037.0375Çapraz Referans: 166X25
€364.46 / paket
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu3 3 / 4 "
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme1 1 / 2 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 1 / 8 "
Min. Gömme1 1 / 2 "
Sismik OnaylıYok hayır
iplik uzunluğu2 1 / 4
Konu Boyutu3 / 8-16
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3,300
Kama Ankraj Tipikama Çapa

Nakliye Bilgisi:

Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somun ve Pul

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B70411.037.0375 Kama Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 3/8 İnç Çapa Çapı, 190PK
€364.46 / paket