FABORY B70420.050.0375 Kamalı Dübel, 1/2-13 Diş Ebatlı, 303 ve 304 Kalite, Paslanmaz Çelik Dübel, 100PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kama Çapa |
Çapa Dia. | 1 / 2 " |
Çapa Uzunluğu | 3 3 / 4 " |
çapa malzemesi | Paslanmaz çelik |
Beton Gömme | 2 1 / 4 " |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | 303 ve 304 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 11 / 16 " |
Min. Gömme | 2 1 / 4 " |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
iplik uzunluğu | 2" |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 5,280 |
Kama Ankraj Tipi | kama Çapa |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00