WATTS 757DCDA-DOSY-GPM 2 1/2 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut | CC3MKL 0113014

WATTS 757DCDA-DOSY-GPM 2 1/2 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyutu

Madde: CC3MKL Modeli: 757DCDA-DOSY-GPM 2 1/2Çapraz Referans: 0113014
€4,947.45 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf Montajı
Geri Akış Önleyici TipÇift Kontrol Dedektörü Tertibatı
Vücut BakımıPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut DeseniÇizgide
Vücut sitiliÇizgide
uydurmaYok hayır
Giriş BağlantısıFlanşlı Bağlantı
Giriş Boyutu2 1 / 2 "
Giriş TipiFlanşlı Bağlantı
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
Metre türüGPM
Mfr. Dizi757DCDA
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış BağlantısıFlanşlı Bağlantı
Çıkış Boyutu2-1 / 2 "
Çıkış tipiFlanşlı Bağlantı
Koltuk malzemesiMühendislik Plastik
SüzgeçYok hayır
Tipmalzeme
Valf TipiDış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana

Ürün Detayı:

Double Check Dedektör Tertibatı, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BoyutuGiriş BağlantısıGiriş BoyutuÇıkış tipiValf TipiGiriş TipiMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıÜcret
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Flanşlı Bağlantı4"Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı140 Derece F175 PSI€4,607.69
TEKLİF TALEBİ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Flanşlı Bağlantı3"Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı140 Derece F175 PSI€5,073.58
TEKLİF TALEBİ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 6 İnç Boyut | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM 66"Flanşlı Bağlantı6"Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı140 Derece F175 PSI€8,344.62
TEKLİF TALEBİ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Flanşlı Bağlantı2 1 / 2 "Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı140 Derece F175 PSI€4,947.45
TEKLİF TALEBİ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Flanşlı Bağlantı3"Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı140 Derece F175 PSI€5,073.58
TEKLİF TALEBİ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Flanşlı Bağlantı4"Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı140 Derece F175 PSI€4,607.69
TEKLİF TALEBİ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyut | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Flanşlı Bağlantı8"Flanşlı BağlantıDış Gövde ve Yoke Sürgülü VanaFlanşlı Bağlantı140 Derece F175 PSI€10,799.61
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 757DCDA-DOSY-GPM 2 1/2 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyutu
€4,947.45 / Adet