FABORY L01010.120.0025 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 250PK | CG7QGH 42FP02

FABORY L01010.120.0025 Altıgen Başlı Vida, M12 x 1.75 Diş Boyutu, Sınıf 8.8, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG7QGH Model: L01010.120.0025Çapraz Referans: 42FP02

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€198.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12x1.75
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu25
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği7 mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği19 mm
uzunluk25mm
Min. Diş Uzunluğu25 mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Vida tipiAltıgen Başlı Vida
StandartDIN 933
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 302 Derece F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.46
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY L01010.120.0025 Altıgen Başlı Vida, M12 x 1.75 Diş Boyutu, Sınıf 8.8, 250PK
€198.44 / paket