DAYTON Egzoz Menfezleri, 54 İnç
stil | Model | Maks. Alan sayısı BHP | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.000-In. SP | Motor gücü | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY28 | - | 66 1 / 2 " | - | 1 1 / 2 - 5 arasında | - | - | - | - | €5,545.56 | |
A | 7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | €8,054.16 | |
A | 7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220 / 440 | 3 | 17.0 | - | €6,981.52 | |
A | 7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | €7,614.81 | |
A | 7A905 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 208-220 / 440 | 3 | 22 | 22 | €7,073.46 | |
A | 7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | €10,021.46 | |
A | 7A906 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 208-220 / 440 | 3 | 29 | 28 | €7,296.94 | |
A | 7A903 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | €8,537.69 | |
A | 7A907 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 208-220 / 440 | 3 | 39 | 38 | €7,640.52 |
Egzoz Menfezleri, 54 İnç
Dayton egzoz vantilatörleri endüstriyel alanlarda, üretim tesislerinde, depolarda, dökümhanelerde ve laboratuvarlarda kullanılır. Bu vantilatörler hava koşullarına son derece dayanıklıdır ve üstün güç için ağır hizmet tipi galvanizli çelik gövdeye sahiptir. İstenmeyen backdraftları durduran dahili kelebek damperler ve damper çarpıntısını azaltmak için manyetik mandallar ile donatılmıştır. Ayrıca, düşük ses seviyeleri üretmek için keskin eğimli bıçaklara sahip dövme çelik pervanelere sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Limit Switch Kolları ve Aktüatörler
- USB kablolar
- Wireway Bağlantı Aksesuarları
- Keçe Levhalar ve Şeritler
- Eldiven Kutusu Eldiven
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Fiberglas
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- Oto Kaporta Araçları
- BAYHEAD İnip kalkan kasası olan kamyon
- AKRO-MILS 33168 Akro Izgaralı Bölünebilir Plastik Saklama Kutuları
- MORSE DRUM 400 Serisi Hydra-Lift Tambur Taşıyıcı
- SOUTHWIRE COMPANY Hex Anahtar Seti
- HOFFMAN Tip 1 Kilitli Yardımcı Dolaplar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/2-28 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/8-16 Unf
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Fitting Saplama Eyerleri, IPS OD x Soket
- BALDOR / DODGE Hızlı Sökülebilir Burçlu Delikli Kasnaklar, D Bölümü
- TSUBAKI BS Serisi Tork Kolları