FABORY L01256.200.0060 Flanş Cıvatası, 43mm Flanş Çapı, M20-2.50 Diş Boyutu, Sınıf 8.8 Kalite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanş civatası |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | M20x2.5 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko Sarı |
Bağlantı Elemanı Uzunluğu | 60 |
Bitiş | Çinko Sarı |
Flanş Cıvata Tipi | Flanş civatası |
sınıf | Sınıf 8.8 |
Baş yüksekliği | 17.1 mm |
kafa Tipi | Hex Flanş |
Kafa Tipi - Cıvatalar | Hex Flanş |
Kafa Genişliği | 27 mm |
uzunluk | 60mm |
Min. Diş Uzunluğu | 46 mm |
Prova Yükü | 580 N/mm-sq. |
Standart | DIN 6921 |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece ila 302 Derece F |
Gerilme direnci | 800 N/mm-sq. |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | Metrik Kaba |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Kafa Genişliği | Dia./Thread Boyutu | Bağlantı Elemanı Kaplaması | uzunluk | Prova Yükü | Rockwell Sertliği | Ölçüm Sistemi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 / 2 " | - | - | İnç | - | €515.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 5 / 8 " | - | - | İnç | - | €458.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 3 / 4 " | - | - | İnç | - | €204.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 " | - | - | İnç | - | €459.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 1 / 4 " | - | - | İnç | - | €432.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 1 / 2 " | - | - | İnç | - | €551.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4 "-20 | Çinko kaplamalı | 1 3 / 4 " | - | - | İnç | - | €515.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00