Fabory M39078.100.0030 | Dübel Pimi, 10mm Nominal Çap, 10.0mm Pim Çapı, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M39078.100.0030 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 10PK | CG8FCZ 41KE09

FABORY M39078.100.0030 Dübel Pimi, 10mm Nominal Çap, 10.0mm Pim Çapı, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8FCZ Model: M39078.100.0030Çapraz Referans: 41KE09

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€15.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Temel malzemeÇelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu30
BitişSade
uzunluk30mm
Nominal çap10 mm
Pim Çapı10.0 mm
Pin türüStandart Dübel
StandartD6325
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M39078.100.0030 Dübel Pimi, 10mm Nominal Çap, 10.0mm Pim Çapı, 10PK
€15.37 / paket