Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M51430.080.0050 Yaylı Pim, 8mm Nominal Çap, A2 Sınıfı, 5PK | CG8HNU 41KN76

FABORY M51430.080.0050 Yaylı Pim, 8mm Nominal Çap, A2 Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8HNU Model: M51430.080.0050Çapraz Referans: 41KN76

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€21.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Temel malzemePaslanmaz çelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu50
BitişSade
sınıfA2
uzunluk50mm
Nominal çap8 mm
Dış Çap.8mm
Pin türüSarmal
StandartD7343, ISO8750
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerçek Dia. (En az en çok)Temel malzemePah ÇapıPah Uzunluğu (Maks.)Pah Uzunluğu (Min.)Pah Uzunluğu ReferansıÇift Kesme Dayanımı (Lbs.)Bağlantı Elemanı KaplamasıÜcret
FABORY U39100.007.0043 Yaylı Pim, 0.083-0.086 İnç Çap. Aralık, 5/64 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Çelik0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Sade€7.10
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.007.0150 Yaylı Pim, 0.083-0.086 İnç Çap. Aralık, 5/64 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Çelik0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Sade€11.74
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0050 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€7.73
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0125 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€11.55
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0137 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€12.91
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0150 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€12.81
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.012.0031 Yaylı Pim, 0.131-0.135 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Çelik0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 Lbs.Sade€4.09
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M51430.080.0050 Yaylı Pim, 8mm Nominal Çap, A2 Kalite, 5PK
€21.93 / paket