PARKER VVP500P-6 Küresel Vana, Bacalı, Pirinç, Dişi - Dişi, 250 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı Türü | NPT, Düz İplik Lehim |
Handle | Çelik Kol |
Maks. İşletme basıncı | 17 Bar |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 176 Derece C |
Maks. Çalışma basıncı | 250 PSI |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -17 ° C |
Montaj | Çizgide |
Liman | 3 / 8 " |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Shape | Çizgide |
Kök Malzeme | Krom Kaplama Pirinç |
stil | Kadından Kadına |
Konu Boyutu | 3 / 8 " |
Konu Türü | NPT |
Vana Malzemesi | Pirinç |
PLATFORM | Model | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Liman | stil | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V520P-32 | 41 Bar | 650 PSI | 2" | Kadından Kadın Ekonomisine | 2" | €180.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00