Fabory M51580.060.0060 | Dübel Pimi, 6mm Nominal Çap, A1 Sınıfı, 6.0mm Pim Çapı, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M51580.060.0060 Dübel Pimi, 6mm Nominal Çap, A1 Sınıfı, 6.0mm Pim Çapı, 5PK | CG8HYJ 41KR26

FABORY M51580.060.0060 Dübel Pimi, 6mm Nominal Çap, A1 Kalite, 6.0mm Pim Çapı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8HYJ Model: M51580.060.0060Çapraz Referans: 41KR26

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€24.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Temel malzemePaslanmaz çelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu60
BitişSade
sınıfA1
uzunluk60mm
Nominal çap6 mm
Pim Çapı6.0 mm
Pin türüStandart Dübel
StandartD7
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M51580.060.0060 Dübel Pimi, 6mm Nominal Çap, A1 Kalite, 6.0mm Pim Çapı, 5PK
€24.10 / paket