Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01209.037.0350 Tapa Cıvatası, 3/8-16 Diş Boyutu, A307A Sınıfı, 25PK | CG8KBY 41UD05

FABORY U01209.037.0350 Kılavuz Cıvatası, 3/8-16 Diş Ebat, A307A Kalite, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KBY Model: U01209.037.0350Çapraz Referans: 41UD05
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
€24.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu3 1 / 2
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA307A
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.5625 "
uzunluk3 1 / 2 "
Prova Yükü33,000 psi
Rockwell SertliğiB69 ila B100
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01209.037.0350 Kılavuz Cıvatası, 3/8-16 Diş Ebat, A307A Kalite, 25PK
€24.90 / paket