Fabrika U01210.050.0300 | Altıgen Kılavuz Cıvatası, 1/2-13 Diş Boyutu, Çelik, Çinko Kaplama Kaplama, 10pk | 41ue27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.050.0300 Hex Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, Steel, Zinc Plated Finish, 10Pk | CD3VQH 41UE27

FABORY U01210.050.0300 Altıgen Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Ebat, Çelik, Çinko Kaplama, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3VQH Model: U01210.050.0300Çapraz Referans: 41UE27

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği11 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk3"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
stilTamamen Dişli
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.050.0300 Altıgen Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Ebat, Çelik, Çinko Kaplama, 10 Adet
€16.47 / paket