Fabrika U01210.050.0400 | Altıgen Kılavuz Cıvatası, 1/2-13 Diş Boyutu, Çelik, Çinko Kaplama Kaplama, 5pk | 41ue30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.050.0400 Hex Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, Steel, Zinc Plated Finish, 5Pk | CD3VAQ 41UE30

FABORY U01210.050.0400 Altıgen Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Ebat, Çelik, Çinko Kaplama, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3VAQ Model: U01210.050.0400Çapraz Referans: 41UE30
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
€13.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği11 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk4"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
stilTamamen Dişli
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.050.0400 Altıgen Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Ebat, Çelik, Çinko Kaplama, 5 Adet
€13.39 / paket