Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01210.087.0300 Tapa Cıvatası, 7/8-9 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 5PK | CG8KJX 41UE72

FABORY U01210.087.0300 Kılavuz Cıvata, 7/8-9 Diş Boyu, 5 Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KJX Model: U01210.087.0300Çapraz Referans: 41UE72 / 167J87
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
€32.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu3
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği37 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.3125 "
uzunluk3 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01210.087.0300 Kılavuz Cıvata, 7/8-9 Diş Boyu, 5 Kalite, 5PK
€32.55 / paket