Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U04110.050.0175 Tapa Cıvatası, 1/2-13 Diş Boyutu, 8 Sınıf, 25PK | CG8KRH 30Z884

FABORY U04110.050.0175 Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Boyu, 8 Kalite, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KRH Model: U04110.050.0175Çapraz Referans: 30Z884

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€37.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu1 3 / 4
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği11 / 32 "
kafa TipiAltıgen Başlı Cıvata
Kafa Genişliği0.75 "
uzunluk1 3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U04110.050.0175 Kılavuz Cıvata, 1/2-13 Diş Boyu, 8 Kalite, 25PK
€37.46 / paket