Wwg350812081212 | Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 13/16 X 13/16 | 5uy63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWG350812081212 Keystock Oversized 12 Inch Length 13/16 x 13/16 | AE6TNJ 5UY63

APPROVED VENDOR WWG350812081212 Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 13/16 x 13/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TNJ Modeli: WWG350812081212Çapraz Referans: 5UY63

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€25.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden13/16 x 13/16 "
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı+ 0.003
TipBüyük boy

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG350812081212 Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 13/16 x 13/16
€25.74 / Adet