Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U04110.087.0450 Tap Bolt, 7/8-9 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8KTN 30Z928

FABORY U04110.087.0450 Kılavuz Cıvata, 7/8-9 Diş Boyu, 8 Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8KTN Model: U04110.087.0450Çapraz Ref: 30Z928 / 167F97
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
€69.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu4 1 / 2
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği37 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.3125 "
uzunluk4 1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.01
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U04110.087.0450 Kılavuz Cıvata, 7/8-9 Diş Boyu, 8 Kalite, 5PK
€69.84 / paket