Fabory U04200.062.0275 | Ağır Altıgen Cıvata, 5/8-11 Diş Boyutu, A307b Sınıfı, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U04200.062.0275 Ağır Altıgen Cıvata, 5/8-11 Diş Boyutu, A307B Sınıfı, 10PK | CG8LAV 41JU08

FABORY U04200.062.0275 Ağır Altıgen Cıvata, 5/8-11 Diş Ebat, A307B Kalite, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8LAV Model: U04200.062.0275Çapraz Referans: 41JU08 / 178C57
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
€81.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen cıvata
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Bağlantı Elemanı KaplamasıSıcak Daldırma Galvaniz
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2 3 / 4
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA307B
Baş yüksekliği27 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Tipi - CıvatalarBüyü
Kafa Genişliği1 1 / 16 "
Ağır Altıgen Cıvata TipiAğır altıgen cıvata
uzunluk2 3 / 4 "
Min. Diş UzunluğuYılında 1 1 / 2
Rockwell SertliğiMaksimum B95
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60 ila 100 ksi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U04200.062.0275 Ağır Altıgen Cıvata, 5/8-11 Diş Ebat, A307B Kalite, 10PK
€81.69 / paket