Fabory U07041.037.0200 | Soket Başlı Kapak Vidası, 2 İnç Uzunluk, 3/8-24 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U07041.037.0200 Soket Başlı Kapak Vidası, 2 İnç Uzunluk, 3/8-24 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 25PK | CG8LEB 41UA60

FABORY U07041.037.0200 Soket Başlı Vida, 2 İnç Uzunluk, 3/8-24 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: CG8LEB Model: U07041.037.0200Çapraz Referans: 41UA60

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€47.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfAlaşımlı Çelik
Baş Dia.0.5625 "
Baş yüksekliği0.375 "
kafa TipiSilindirik
Delik büyüklüğüHavalandırmalı değil
uzunluk2"
Min. Gerilme direnci170,000 - 180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
StandartASME B18.3
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece F - 302 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U07041.037.0200 Soket Başlı Vida, 2 İnç Uzunluk, 3/8-24 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik Sınıfı, 25PK
€47.26 / paket