Fabory U07111.031.0125 | Omuzlu Vida, Alaşımlı Çelik, 1/4-20 Diş Boyutu, Standart Tip, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U07111.031.0125 Shoulder Screw, Alloy Steel, 1/4-20 Thread Size, Standard Type, 10PK | CG8LFL 42NN68

FABORY U07111.031.0125 Omuz Vidası, Alaşımlı Çelik, 1/4-20 Diş Boyutu, Standart Tip, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8LFL Model: U07111.031.0125Çapraz Referans: 42NN68 / 163W07

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği7 / 32 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Vida Başı Yüksekliğiiçinde 7 / 32
Kesme Dayanımı84,000 psi
Omuz Dia.5 / 16 "
Omuz genişliği1 1 / 4 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu7 / 16 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U07111.031.0125 Omuz Vidası, Alaşımlı Çelik, 1/4-20 Diş Boyutu, Standart Tip, 10PK
€17.69 / paket