Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U39080.031.0125 Dübel Pimi, 5/16 İnç Nominal Çap, 0.3125 İnç Pim Çapı, 5PK | CG8PKM 41UY19

FABORY U39080.031.0125 Dübel Pimi, 5/16 İnç Nominal Çap, 0.3125 İnç Pim Çapı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8PKM Model: U39080.031.0125Çapraz Referans: 41UY19 / 175W80

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€2.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Temel malzemeÇelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu1 1 / 4
BitişSade
uzunluk1 1 / 4 "
Nominal çap5 / 16 "
Pim Çapı0.3125 "
Pin Stilisertleştirilmiş zemin
Rockwell SertliğiC60
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U39080.031.0125 Dübel Pimi, 5/16 İnç Nominal Çap, 0.3125 İnç Pim Çapı, 5PK
€2.57 / paket