Fabory U39101.012.0162 | Yaylı Pim, 0.131-0.135 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U39101.012.0162 Spring Pin, 0.131-0.135 Inch Dia. Range, 1/8 Inch Nominal Dia., Spring Steel Grade, 100PK | CG8QBN 41LT35

FABORY U39101.012.0162 Yaylı Pim, 0.131-0.135 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8QBN Model: U39101.012.0162Çapraz Referans: 41LT35
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
€13.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.131-0.135 "
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı0.122 "
Pah Uzunluğu (Maks.)0.044 "
Pah Uzunluğu (Min.)0.008 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)1,875 Lbs.
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu1 5 / 8
BitişÇinko kaplamalı
sınıfYay Çeliği
uzunluk1 5 / 8 "
Nominal çap1 / 8 "
Dış Çap.1 / 8 "
Pin türüoluklu
StandartASME B18.8.2
Ölçüm Sistemiİnç
Duvar Kalınlığı0.028 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerçek Dia. (En az en çok)Temel malzemePah ÇapıPah Uzunluğu (Maks.)Pah Uzunluğu (Min.)Pah Uzunluğu ReferansıÇift Kesme Dayanımı (Lbs.)Bağlantı Elemanı KaplamasıÜcret
FABORY U39100.007.0043 Yaylı Pim, 0.083-0.086 İnç Çap. Aralık, 5/64 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Çelik0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Sade€7.10
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.007.0150 Yaylı Pim, 0.083-0.086 İnç Çap. Aralık, 5/64 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Çelik0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Sade€11.74
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0050 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€7.73
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0125 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€11.55
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0137 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€12.91
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0150 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€12.81
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.012.0031 Yaylı Pim, 0.131-0.135 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Çelik0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 Lbs.Sade€4.09
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U39101.012.0162 Yaylı Pim, 0.131-0.135 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı, 100PK
€13.13 / paket