Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U39101.018.0062 Spring Pin, 0.194-0.199 Inch Dia. Range, 3/16 Inch Nominal Dia., Spring Steel Grade, 100PK | CG8QCR 41LT61

FABORY U39101.018.0062 Yaylı Pim, 0.194-0.199 İnç Çap. Aralık, 3/16 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8QCR Model: U39101.018.0062Çapraz Referans: 41LT61
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
€23.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.194-0.199 "
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı0.182 "
Pah Uzunluğu (Maks.)0.055 "
Pah Uzunluğu (Min.)0.011 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)4,150 Lbs.
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu5/8
BitişÇinko kaplamalı
sınıfYay Çeliği
uzunluk5 / 8 "
Nominal çap3 / 16 "
Dış Çap.3 / 16 "
Pin türüoluklu
StandartASME B18.8.2
Ölçüm Sistemiİnç
Duvar Kalınlığı0.04 "

Nakliye Bilgisi:

Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerçek Dia. (En az en çok)Temel malzemePah ÇapıPah Uzunluğu (Maks.)Pah Uzunluğu (Min.)Pah Uzunluğu ReferansıÇift Kesme Dayanımı (Lbs.)Bağlantı Elemanı KaplamasıÜcret
FABORY U39100.007.0043 Yaylı Pim, 0.083-0.086 İnç Çap. Aralık, 5/64 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Çelik0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Sade€7.10
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.007.0150 Yaylı Pim, 0.083-0.086 İnç Çap. Aralık, 5/64 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Çelik0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Sade€11.74
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0050 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€7.73
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0125 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€11.55
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0137 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€12.91
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0150 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€12.81
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.012.0031 Yaylı Pim, 0.131-0.135 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Çelik0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 Lbs.Sade€4.09
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U39101.018.0062 Yaylı Pim, 0.194-0.199 İnç Çap. Aralık, 3/16 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı, 100PK
€23.74 / paket