FABORY U39150.037.0325 Yaylı Pim, 0.386-0.400 İnç Çap. Aralık, 3/8 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaylı Pim |
Gerçek Dia. (En az en çok) | 0.386-0.400 " |
Temel malzeme | Çelik |
Pah Çapı | 0.366 " |
Pah Uzunluğu Referansı | 0.095 " |
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.) | 18,000 Lbs. |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bağlantı Elemanı Uzunluğu | 3 1 / 4 |
Bitiş | Sade |
sınıf | Yay Çeliği |
uzunluk | 3 1 / 4 " |
Nominal çap | 3 / 8 " |
Dış Çap. | 3 / 8 " |
Pin türü | Sarmal |
Standart | ASME B18.8.2 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Model | Gerçek Dia. (En az en çok) | Temel malzeme | Pah Çapı | Pah Uzunluğu (Maks.) | Pah Uzunluğu (Min.) | Pah Uzunluğu Referansı | Çift Kesme Dayanımı (Lbs.) | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39100.007.0043 | 0.083-0.086 " | Çelik | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800 Lbs. | Sade | €7.10 | TEKLİF TALEBİ
|
U39100.007.0150 | 0.083-0.086 " | Çelik | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800 Lbs. | Sade | €11.74 | TEKLİF TALEBİ
|
U39100.009.0050 | 0.099-0.103 " | Çelik | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 Lbs. | Sade | €7.73 | TEKLİF TALEBİ
|
U39100.009.0125 | 0.099-0.103 " | Çelik | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 Lbs. | Sade | €11.55 | TEKLİF TALEBİ
|
U39100.009.0137 | 0.099-0.103 " | Çelik | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 Lbs. | Sade | €12.91 | TEKLİF TALEBİ
|
U39100.009.0150 | 0.099-0.103 " | Çelik | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 Lbs. | Sade | €12.81 | TEKLİF TALEBİ
|
U39100.012.0031 | 0.131-0.135 " | Çelik | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | - | 1,875 Lbs. | Sade | €4.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00