Fabory U51010.062.0250 | Tapa Cıvatası, 5/8-11 Diş Boyutu, 18-8 Sınıf, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U51010.062.0250 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8RXY 41UH14

FABORY U51010.062.0250 Kılavuz Cıvatası, 5/8-11 Diş Ebat, 18-8 Kalite, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8RXY Model: U51010.062.0250Çapraz Referans: 41UH14 / 167M18
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
€21.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2 1 / 2
BitişSade
sınıf18-8
Baş yüksekliği27 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.9375 "
uzunluk2 1 / 2 "
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiHRB95 ila HRC32
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 ila 150 KSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U51010.062.0250 Kılavuz Cıvatası, 5/8-11 Diş Ebat, 18-8 Kalite, 5PK
€21.68 / paket